ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

座ぐりニップル、A型

DIN 71412亜鉛めっきスチール、A型
グリースニップル H1 M6X1.0MM

商品番号 098640

EAN 4011231917544

価格はログイン後に表示されます
座ぐりニップル、A型

商品番号 098640

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 71412 A、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)、セルフロッキング先細外部スレッド
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

形状

A、H1, 六角

ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1)

M6 x 1

公称径 (d1)

6 mm

長さ (l1)

15 mm

ネジ山長さ(メートルネジ) (lg)

5,5 mm

二面幅 (s1)

7mm

標準

DIN 71412

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

ネジ山タイプ

M

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報