ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シールリング、銅、A型

銅シールワッシャー DIN7603 10X16X1.5

商品番号 046010 161

EAN 4038898781714

価格はログイン後に表示されます
シールリング、銅、A型

商品番号 046010 161

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1000 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

A型
  • 銅リングは耐腐食性であるため、どこでも使用できます(強酸が存在する場合を除く)。特殊な予熱を行うことで、メタルリングの構造が大きく軟化し、圧力をかけるとパーツの平坦でない部分がすべて埋まり、ネジ止めされます。
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
外径 (d2)

15,9 mm

内径 (d1)

10,2 mm

厚さ (h1)

1,5 mm

公称サイズ

10x16mm

材料

銅

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

形状

A

DIN

7603

最大温度耐性

300 °C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報