ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

スプリングロックワッシャー、波形、A型 タイプA

DIN 137メッシュ亜鉛めっきスチール、Aタイプ
ウェーブワッシャー 型A M7 ユニクロ

商品番号 04347

EAN 4011231376921

価格はログイン後に表示されます
スプリングロックワッシャー、波形、A型 タイプA

商品番号 04347

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 137、スプリングスチール、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)

スプリングロックワッシャーは、軸スプリングシステムを介して機能するスプリング搭載締め付け要素です。



タイプA


カーブ
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

適合ネジ山

M7

内径 (d1)

7,4 mm

外径 (d2)

12 mm

高さ (h1)

2,4 mm

厚さ (s1)

0,5 mm

材料

スプリングスチール

表面

亜鉛めっき

設計

ドーム型

DIN

137

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報