DIN 137、スプリングスチール、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
スプリングロックワッシャーは、軸スプリングシステムを介して機能するスプリング搭載締め付け要素です。
タイプA
カーブ
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
適合ネジ山 | M5 |
内径 (d1) | 5,3 mm |
外径 (d2) | 10 mm |
高さ (h1) | 1,8 mm |
厚さ (s1) | 0,5 mm |
材料 | スプリングスチール |
表面 | 亜鉛めっき |
設計 | ドーム型 |
DIN | 137 |