シールリング、アルミニウム、A型
DIN 7603アルミニウム、A型
アルミワッシャー 24X30
商品番号
046324 30
EAN 4011231392853
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
A型
- アルミニウムリングは耐腐食性であるため、どこでも使用できます(強酸が存在する場合を除く)。
- 特殊な予熱を行うことで、メタルリングの構造が大きく軟化し、圧力をかけるとパーツの平坦でない部分がすべて埋まり、ネジ止めされます。
注意事項シーリングワッシャーを使用するときは、内径と外形に従って直径を指定する必要があります。正しいサイズのワッシャーを使用できない場合は、内径に基づいてワッシャーを選択します。たとえば、10x12のワッシャーは、10x14のワッシャーや、10x16のワッシャーの代わりにも使用できます。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
![]() | |
材料 | アルミニウム |
表面 | プレーン |
形状 | A |
公称サイズ | 24x30mm |
内径 (d1) | 24.3 mm |
外径 (d2) | 29.9 mm |
厚さ (h1) | 2.0 mm |
最大温度耐性 | 200 °C |
DIN | 7603 |