ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シールリング、アルミニウム、A型

DIN 7603アルミニウム、A型
アルミワッシャー 22X27

商品番号 046322 27
EAN 4011231392778
価格はログイン後に表示されます
シールリング、アルミニウム、A型

商品番号 046322 27

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

A型
  • アルミニウムリングは耐腐食性であるため、どこでも使用できます(強酸が存在する場合を除く)。

  • 特殊な予熱を行うことで、メタルリングの構造が大きく軟化し、圧力をかけるとパーツの平坦でない部分がすべて埋まり、ネジ止めされます。
注意事項シーリングワッシャーを使用するときは、内径と外形に従って直径を指定する必要があります。正しいサイズのワッシャーを使用できない場合は、内径に基づいてワッシャーを選択します。たとえば、10x12のワッシャーは、10x14のワッシャーや、10x16のワッシャーの代わりにも使用できます。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

材料

アルミニウム

表面

プレーン

形状

A

公称サイズ

22x27mm

内径 (d1)

22.2 mm

外径 (d2)

26.9 mm

厚さ (h1)

1.5 mm

互換準拠

BMW: 07119963555, Mercedes: 007 603 022100

最大温度耐性

200 °C

DIN

7603

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報