ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

すり割り付き円頭ネジ

DIN 84スチール4.8、亜鉛めっき(3511141310)
TP(-)ビス ユニクロ 5X12MM

商品番号 00405 12

価格はログイン後に表示されます

すり割り付き円頭ネジ

商品番号 00405 12

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

IDIN 84、スチール4.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)すり割り付き。
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
ネジ山タイプx公称径 (d1)

M5

長さ (l1)

12 mm

ヘッド径 (dk )

8,5 mm

ヘッド高さ (k1)

3,3 mm

規格

DIN 84

材料

スチール

ネジ締め特性クラス

4.8

表面

トタン

ROHS互換

はい

ヘッドタイプ

チーズ頭

ドライブタイプ

スロット

内部ドライブ

SL

ネジ山タイプ

M

ピッチ

0,8 mm

ネジ山型

標準メートルネジ

製品クラス

A

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報