シールリング、アルミニウム、A型
DIN 7603アルミニウム、A型
アルミワッシャー 14X20X1,5
商品番号 046314 20
EAN 4011231392402
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
A型
- アルミニウムリングは耐腐食性であるため、どこでも使用できます(強酸が存在する場合を除く)。
- 特殊な予熱を行うことで、メタルリングの構造が大きく軟化し、圧力をかけるとパーツの平坦でない部分がすべて埋まり、ネジ止めされます。
注意事項シーリングワッシャーを使用するときは、内径と外形に従って直径を指定する必要があります。正しいサイズのワッシャーを使用できない場合は、内径に基づいてワッシャーを選択します。たとえば、10x12のワッシャーは、10x14のワッシャーや、10x16のワッシャーの代わりにも使用できます。
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
材料 | アルミニウム |
表面 | プレーン |
形状 | A |
公称サイズ | 14x20mm |
内径 (d1) | 14,2 mm |
外径 (d2) | 19,9 mm |
厚さ (h1) | 1,5 mm |
互換準拠 | Mercedes: 007 603 014104, VW/Audi: N.013 849.3 |
最大温度耐性 | 200 °C |
DIN | 7603 |
適合オスネジ(インチねじ) | R 1/4インチ |