シールリング、加硫ファイバー、A型
DIN 7603加硫ファイバー、A型
アスベスト風ドレンシール 12X18X1.5MM
商品番号 046512 18
EAN 4011231394352
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
A型
加硫ファイバーシーリングワッシャーは、鉱油、潤滑油、弱酸、アルコール、ケトン、エステル、塩素化炭化水素に耐性があり、導電率は非常に低くなっています(絶縁性)。あらゆる水コンジットおよび水管での使用に適しています。
注意事項シーリングワッシャーを使用するときは、内径と外形に従って直径を指定する必要があります。正しいサイズのワッシャーを使用できない場合は、内径に基づいてワッシャーを選択します。たとえば、10x12のワッシャーは、10x14のワッシャーや、10x16のワッシャーの代わりにも使用できます。
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
材料 | バルカンファイバー |
表面 | プレーン |
形状 | A |
最大温度耐性 | 120 °C |
内径 (d1) | 12,2 mm |
外径 (d2) | 17,9 mm |
厚さ (h1) | 1,5 mm |
互換準拠 | VW/Audi: N.013 851.1 |
DIN | 7603 |