A型
- 銅リングは耐腐食性であるため、どこでも使用できます(強酸が存在する場合を除く)。特殊な予熱を行うことで、メタルリングの構造が大きく軟化し、圧力をかけるとパーツの平坦でない部分がすべて埋まり、ネジ止めされます。
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
外径 (d2) | 17,9 mm |
内径 (d1) | 12,2 mm |
厚さ (h1) | 1,5 mm |
公称サイズ | 12x18mm |
材料 | 銅 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
形状 | A |
DIN | 7603 |
最大温度耐性 | 300 °C |
互換準拠 | Mercedes: 007 603 012106 |
適合オスネジ | 12x1.5mm |