シールリング、アルミニウム、A型
DIN 7603アルミニウム、A型
アルミワッシャー 12X16
商品番号
046312 16
EAN 4011231392242
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
A型
- アルミニウムリングは耐腐食性であるため、どこでも使用できます(強酸が存在する場合を除く)。
- 特殊な予熱を行うことで、メタルリングの構造が大きく軟化し、圧力をかけるとパーツの平坦でない部分がすべて埋まり、ネジ止めされます。
注意事項シーリングワッシャーを使用するときは、内径と外形に従って直径を指定する必要があります。正しいサイズのワッシャーを使用できない場合は、内径に基づいてワッシャーを選択します。たとえば、10x12のワッシャーは、10x14のワッシャーや、10x16のワッシャーの代わりにも使用できます。
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
![]() | |
Matière | アルミニウム |
Finition | プレーン |
Forme | A |
公称サイズ | 12x16mm |
内径 (d1) | 12.2 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 15.9 mm |
厚さ (h1) | 1.5 mm |
互換準拠 | VW/Audi: N.013 818.3 |
最大温度耐性 | 200 °C |
DIN | 7603 |