ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

固定ケーブルコネクター270ピースSysko

固定ケーブルコネクター270ピースSysko
配線コネクターセット-270PCS-SYSKO
SYSTEMKOFFER

商品番号 5964055500

価格はログイン後に表示されます

固定ケーブルコネクター270ピースSysko

商品番号 5964055500

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

270 pieces in system case
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

システムの寸法

4.4.1

固定ケーブルコネクター270ピースSyskoを含む:

10 x
熱収縮圧着バットコネクター

熱収縮連結配線コネクター赤 (0.5-1.5SMM)

説明:
0.5-1.5 mm²
数量: 10 x
15 x
熱収縮圧着バットコネクター

熱収縮連結配線コネクター 1.5-2.5青

説明:
1.5-2.5 mm²
数量: 15 x
15 x
熱収縮圧着バットコネクター

熱収縮連結配線コネクター 4.0-6.0黄

説明:
4-6 mm²
数量: 15 x
15 x
熱収縮圧着リングコネクター

熱収縮コネクター 赤-M6-(0,5-1,5SMM)

説明:
0.5-1.5 mm²
数量: 15 x
15 x
熱収縮圧着リングコネクター

配線端子 丸熱収縮 M6 青 1.5-2.5MM

説明:
1.5-2.5 mm²
数量: 15 x
15 x
熱収縮圧着コネクタースペード端子

FRKCON-HSHRTUBE-RED-M4-(0,5-1,5SMM)

説明:
0.5-1.5 mm²
数量: 15 x
15 x
熱収縮圧着コネクタースペード端子

FRKCON-HSHRTUBE-BLUE-M4-(1,5-2,5SMM)

説明:
1.5-2.5 mm²
数量: 15 x
15 x
ブランチコネクター、取り外し不可能

ロックコネクター 0.5-1.5SMM 赤

説明:
0.5-1.5 mm²
必要なあらゆる位置でブランチ接続可能
数量: 15 x
10 x
ブランチコネクター、取り外し不可能

ロックコネクター 1.5/4.0MM 茶

説明:
導通4.0mm²、分岐1.5mm²
必要なあらゆる位置でブランチ接続可能
数量: 10 x
20 x
ブランチコネクター、取り外し不可能

ロックコネクター 1.0-2.5MM 青

説明:
1-2.5 mm²
必要なあらゆる位置でブランチ接続可能
数量: 20 x
10 x
ブランチコネクター、取り外し不可能

ロックコネクター 1.5/2.5MM 白

説明:
0.75-2.5 mm²
必要なあらゆる位置でブランチ接続可能
数量: 10 x
20 x
ロックコネクター、取り外し可能

ジャンクションコネクター メス 赤

説明:
0.5-0.75 mm²
数量: 20 x
20 x
ブランチコネクター、取り外し可能

ジャンクションコネクター オス 赤

説明:
0.5-1.5 mm²
数量: 20 x
25 x
ロックコネクター、取り外し可能

ジャンクションコネクター メス 青

説明:
0.75-2.5 mm²
数量: 25 x
25 x
ブランチコネクター、取り外し可能

ジャンクションコネクター オス 青

説明:
1.5-2.5 mm²
数量: 25 x
10 x
ロックコネクター、取り外し可能

ジャンクションコネクター メス 黄

説明:
4 mm²
数量: 10 x
10 x
ブランチコネクター、取り外し可能

ジャンクションコネクター オス 黄

説明:
4-6 mm²
数量: 10 x
5 x
フラットブレードヒューズ用ヒューズホルダー

板ヒューズ用ロックコネクター 青 ATO

説明:
0.75-2 mm²
設計:ATO
数量: 5 x
1 x
システムインサート、プラスチック、4.4.1

システムケース4.4.1 3列フレキシブル仕切リ

説明: 仕切りで固定されるため、さまざまな小型パーツの整理や収納に適しています。他システム仕切りとの組み合わせが可能。
数量: 1 x
15 x
システムインサート用プラスチックパーティションエレメント

システムケース4.4.1 3列フレキシブル仕切リ板 4枚セット

SYSTEMKOFFER
説明: プラスチックシステムインサート内を個別に仕切るための部品です。小型パーツの整理や収納に最適です。
数量: 15 x
1 x
システムケース4.4.1

システムケース 4.4.1

説明: 消耗品、小型パーツ、機械、ツールを保管するのに適した汎用性を備えています。
数量: 1 x