ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ブラインドリベット、丸なべ頭

ブラインドリベット丸なべ頭アルミニウム
アルミリベット 丸 4.8×11.5

商品番号 0937748115

価格はログイン後に表示されます

ブラインドリベット、丸なべ頭

商品番号 0937748115

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

標準リベット範囲
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
PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

公称径 (d1)

4,8 mm

長さ (l1)

11,5 mm

最小 / 最大クランプ範囲

6.0-7.5 mm

ヘッド径 (dk)

9,5 mm

ヘッド高さ (k1)

1,1 mm

ドリル穴径

4,9 mm

せん断破壊荷重

980 N

張力破壊荷重

1300 N

スリーブの材料

アルミニウム

マンドレルの材料

アルミニウム

スリーブの表面

プレーン

マンドレルの表面

プレーン

規格

WN 937

ROHS互換

はい

製品重量(品目単位)

1,399 g

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報