ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

精密ドライバー、フラットマイナス

精密ドライバー、マイナス(6013020401)
精密ドライバー (-) 2.5X0.40
ZEBRA

商品番号 0613480025

価格はログイン後に表示されます

精密ドライバー、フラットマイナス

商品番号 0613480025

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

電子工学および精密工学の分野で使われる、小さく壊れやすいあらゆるネジに最適

大きな指穴が付いた回転センタリングヘッド


時計の製造 / 修理作業に最適化



センタリングキャップにネジの記号とサイズを記載


一目で識別可能



グリップ部が大きく柔らかなマルチコンポーネントハンドル


快適な使用感



パワーゾーン


手の全体を使い、速く回すことが可能



高度に強化された特殊鋼のクロムメッキブレード


最高水準の防錆



Black Pointチップ


正確なフィッティング



ブレード:ラウンドブレード、つや消しクロムメッキ



チップ:DIN 5264-A、ISO 2380、Black Point
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
ビットサイズ

スロット

ブレードの厚さ x ブレードの幅

0.4 x 2.5 mm

ブレードの長さ

75 mm

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報