ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

シールリング、銅、A型

DIN 7603銅A型
銅シールワッシャー 18X22

商品番号 046018 22
EAN 4011231389846

価格はログイン後に表示されます
シールリング、銅、A型

商品番号 046018 22

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

A型
  • 銅リングは耐腐食性であるため、どこでも使用できます(強酸が存在する場合を除く)。特殊な予熱を行うことで、メタルリングの構造が大きく軟化し、圧力をかけるとパーツの平坦でない部分がすべて埋まり、ネジ止めされます。
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
外径 (d2)

21,9 mm

内径 (d1)

18,2 mm

厚さ (h1)

1,5 mm

公称サイズ

18x22mm

材料

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

形状

A

DIN

7603

最大温度耐性

300 °C

互換準拠

Mercedes: 007 603 018104, Opel: 20 91 019Mercedes: 007 603 018101, VW/Audi: N.013 832.2

適合オスネジ

18x1.5mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報