商品番号 071406 51
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
最大パイプ径(インチ)
1-1/2 in
クランプ範囲
46 mm
長さ (L)
420 mm
グリッピングジョーの幅 (B)
20 mm
ジョー厚さ (C)
18,5 mm
DIN
5234
材料
クロムバナジウム鋼
色
赤
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ネジリベット タイプ1
パイプおよび締結クランプ Multifix
ダブルリングレンチセット、深オフセット
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型
ダブルジョイント式ソケットレンチ
プラスチック拡張リベット、その他
1/2インチソケットレンチインサート
スレッドロック メガ
伸縮式ロッド
ホースバンド A4