商品番号 5581012000
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
システムの寸法
8.4.3
幅
500 mm
深さ
380 mm
高さ
195 mm
材料
ABS
製品重量(品目単位)
3255,000 g
幅x深さx高さ(内寸)
462.5 x 335 x 162 mm
システムアダプタープレート
SYSPLT-ORSY-BULL-W550MM
SYSPLT-ISOFIX
SYSPLT-BELT
RAL色の値を選択
品番
注文するには選択が必要です
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
六角ナット、細目スレッド
車両ライン FLRY
フラットブレードヒューズATO
電気絶縁テープ
小型皿頭およびローレットシャンク付きリベットナット
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
六角ナット
マルチラチェットコンビネーションレンチ
3/8"ソケットレンチインサート
フラットブレードヒューズ マキシシルバー