消耗品、小型パーツ、機械、ツールを保管するのに適した汎用性を備えています。
仕切り板の調整が可能な高汎用性収納ボックス。
- さまざまな用途に合わせて内部をカスタマイズできます
- ケースは、ORSY®Bullシステムボックスおよび車両内装設備で使用できます
複数のケースを組み合わせます
レールの曲線とカップリングにより、複数のケースを組み合わせて安全に運搬できます。
多機能収納を持つケース
- エラストマーシールにより、雨の侵入を防ぎます。
- ラッチが指で簡単に開閉できる。
- 接着ラベルまたは挿入式ラベル用の表示フィールド
非常に快適
- 持ちやすい大きなハンドル設計
- 手や手首の負荷を軽減する柔らかい箇所とワイドスイベル半径
- 頑丈なハンドル最大60 kgまで対応
システムケースは、以下の3つの最も権威のあるデザイン賞を受賞しています。
- 2017年レッドドットデザイン賞
- 2017年IFデザイン賞
- 2018年ドイツデザイン賞
システムの寸法 | 8.4.2 |
幅 | 500 mm |
深さ | 380 mm |
高さ | 140 mm |
材料 | ABS |
製品重量(品目単位) | 2741,000 g |
幅x深さx高さ(内寸) | 462.5 x 335 x 108 mm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。