ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

システムケース8.4.1

システムケース8.4.1
システムケース8.4.1

商品番号 5581010000

EAN 4046777079104

価格はログイン後に表示されます
システムケース8.4.1

商品番号 5581010000

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

消耗品、小型パーツ、機械、ツールを保管するのに適した汎用性を備えています。

仕切り板の調整が可能な高汎用性収納ボックス。


  • さまざまな用途に合わせて内部をカスタマイズできます

  • ケースは、ORSY®Bullシステムボックスおよび車両内装設備で使用できます


複数のケースを組み合わせます


レールの曲線とカップリングにより、複数のケースを組み合わせて機材を安全に運搬できます。



多機能収納


  • エラストマーシールにより、雨の侵入を防ぎます。

  • ラッチが指で簡単に開閉できる

  • 接着ラベルまたは挿入式ラベル用の表示フィールド


非常に快適


  • 持ちやすい大きなハンドル設計

  • 手や手首の負荷を軽減する柔らかい箇所とワイドスイベル半径

  • ハンドルは最大60 kgまで対応


システムケースは、以下の3つの最も権威のあるデザイン賞を受賞しています。


  • 2017年レッドドットデザイン賞

  • 2017年IFデザイン賞

  • 2018年ドイツデザイン賞
商品情報

 データシート(X)

システムの寸法

8.4.1

500 mm

深さ

380 mm

高さ

85 mm

材料

ABS

製品重量(品目単位)

2280,000 g

幅x深さx高さ(内寸)

462.5 x 335 x 54 mm

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
システムプレートISO-FIX

SYSPLT-ISOFIX

For the safe transport of system cases in the car
x 1 個
システムプレートベルト

SYSPLT-BELT

For the safe transport of system cases in the car
x 1 個
システムインサート、プラスチック、8.4.1

ORSY用仕切トレー(タイラップ用)

仕切りで固定されるため、さまざまな小型パーツの整理や収納に適しています。他システム仕切りとの組み合わせが可能。
x 1 個
システムボックス

システムボックス赤 2.2.1

仕切りが変えられるため、さまざまな小型パーツの整理や収納に適しています。システムボックスは、すべてのシステム仕切りと個別に組み合わせることができます。
x 1 個
システムボックス

システムBOX2.2.1 グレー

仕切りが変えられるため、さまざまな小型パーツの整理や収納に適しています。システムボックスは、すべてのシステム仕切りと個別に組み合わせることができます。
x 1 個
システムボックス

SYSBOX-8.1.1.-グレー

仕切りが変えられるため、さまざまな小型パーツの整理や収納に適しています。システムボックスは、すべてのシステム仕切りと個別に組み合わせることができます。
x 1 個
システムボックス

システムBOX2.4.1 グレー

仕切りが変えられるため、さまざまな小型パーツの整理や収納に適しています。システムボックスは、すべてのシステム仕切りと個別に組み合わせることができます。
x 1 個
システムアダプタープレート

システムアダプタープレート

基本寸法8.4および4.4のORSY®システムケース結合用
x 1 個
システムパネルORSY BULL

SYSPLT-ORSY-BULL-W550MM

For connecting ORSY® series 5 BULL boxes and ORSY® system cases