すべてのORSYシステム製品に対応
ばらつきのないグリッド寸法
魅力的なカーボン仕上げ
魅力的なカーボン仕上げの高品質プラスチック素材によりインサートの堅牢さや安定性が向上。簡単に清掃できます。
必要な工具がすばやく簡単に見つかります。
インサートに工具サイズが表示されています。
用途
ORSYシステムに最適(例: システムケース、ワークショップトロリー、ORSY®BULLボックス、ORSYシェルフ)
アソートメント / セットのピースの数 | 36 PCS |
大規模フォーム断面 | 8.4.1 |
幅x高さx深さ | 462 x 38 x 335 mm |
内装 | カーボンの外観 |
システムアソートメント8.4.1、コンビネーションレンチ 36ピースを含む:
1
x
説明:
二面幅: 6mm 長さ: 100 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 7mm 長さ: 110 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 8mm 長さ: 120 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 9mm 長さ: 130 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 10 mm 長さ: 140 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 11mm 長さ: 150 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 12mm 長さ: 160 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 13mm 長さ: 170 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 14mm 長さ: 180 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 15mm 長さ: 190 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 16mm 長さ: 200 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 17mm 長さ: 205 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 18mm 長さ: 215 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 19mm 長さ: 230 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 20mm 長さ: 240 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 21mm 長さ: 250 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 22mm 長さ: 260 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 6x7mm 長さ: 174 mm
ミリ、DIN 838/ISO 3318
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 8x9mm 長さ: 187 mm
ミリ、DIN 838/ISO 3318
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 10x11mm 長さ: 194 mm
ミリ、DIN 838/ISO 3318
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 12x13mm 長さ: 217 mm
ミリ、DIN 838/ISO 3318
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 14x15mm 長さ: 227 mm
ミリ、DIN 838/ISO 3318
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 16x17mm 長さ: 247 mm
ミリ、DIN 838/ISO 3318
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 18x19mm 長さ: 284 mm
ミリ、DIN 838/ISO 3318
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
二面幅: 20x22mm 長さ: 296 mm
ミリ、DIN 838/ISO 3318
数量(合計):
1
x
1
x
System insert combination wrench set 8.4.1 36 pcs.
SYSINRT-F.0965905912
説明:
幅x高さx深さ: 462 x 38 x 335 mm
Empty, for assortment, art. no. 0965905912
数量(合計):
1
x