商品番号 083080 40
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
バランスウェイトの重さ
40 g
材料
亜鉛
表面
粉末コーティング
適合リムタイプ
スチール
長さ
68,5 mm
色
シルバーグレー
製品重量(品目単位)
39,310 g
比較番号
Franken 80-Z, Hofmann 161
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
スプリングロックワッシャー、波形、A型 タイプA
システムケース8.4.1
速硬化エポキシ樹脂接着剤ESK-50
DIN 985スチールI10I亜鉛めっき
シールリング、銅、A型
T型ホースコネクター
ハンドブラシ、115 x 320mm
3/8"ソケットレンチインサート、ミリ
コンビネーションレンチ
コンビ六角タッピングネジ、キャプティブワッシャー付き