洗車ブラシ、70 x 270mm
通水洗車ブラシ、70 x 270mm
洗車用ウォーターブラシ 100X270MM
商品番号 0891350201
EAN 4038898455226
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
通水タイプでゴムエッジ付きの洗車ブラシ。
- 通水タイプで、最適に散水できます
- 特許取得済みの回転動作を行うスイベルに取り付けられたブラシ
- 対角線上に配置され毛がどんな場所にも届きます
- 毛先が分割されているため、ブラシに多量の水が含まれます
- 毛が分割されているため柔らかく、クリーニングで塗装が傷つきません
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
車や商用車両をクリーニングするための、効果的な多目的洗車ブラシ。このブラシは、通水ブラシとしても、また水に浸しても使用できます。
材料 | 変性ポリプロピレン |
刷毛の材質 | PBT |
色 | 赤, 黒 |
長さ | 270 mm |
幅 | 100 mm |
高さ | 130 mm |
刷毛の長さ | 52 mm |
最大温度条件 | 50 °C |
設計 | 流水式およびゴムエッジング |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。