ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プッシュコネクター6.3 x 0.8mm用複数プラグハウジング

プッシュコネクター6.3 x 0.8mm用プラグコネクション
配線コネクターハウス 6ピン メス

商品番号 055510061
EAN 4046778478081

価格はログイン後に表示されます
プッシュコネクター6.3 x 0.8mm用複数プラグハウジング

商品番号 055510061

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個
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
電極の数

6 PCS

コンタクトの相互配置

2平行ごと

コンタクトゲージ

6.3

最小 / 最大ワイヤー断面

0.5-6 mm²

IP保護クラス

IP 20

最大公称電圧

250 V/AC/DC

最大電流

25 A

最小 / 最大温度条件

-40 まで 80 °C

材料

PA - ポリアミド

ナチュラル

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ブレードレセプタクル

配線ハウジング端子 6.3MMメス 0.5-1.0

x 100 個
ブレードレセプタクル

配線ハウジング端子 6.3MMメス 0.8-2.1

x 100 個
ブレードレセプタクル

配線ハウジング端子 6.3MMメス 4.0-6.0

x 100 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報