ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブレードコネクター6.3 x 0.8mm用複数プラグハウジング

ブレードコネクター6.3 x 0.8mm用プラグコネクション
配線コネクターハウス 6ピン オス

商品番号 05551006

EAN 4046778477978

価格はログイン後に表示されます
ブレードコネクター6.3 x 0.8mm用複数プラグハウジング

商品番号 05551006

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個
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
電極の数

6 PCS

コンタクトの相互配置

2平行ごと

コンタクトゲージ

6.3

最小 / 最大ワイヤー断面

0.5-6 mm²

IP保護クラス

IP 20

最大公称電圧

250 V/AC/DC

最大電流

25 A

最小 / 最大温度条件

-40 まで 80 °C

材料

PA - ポリアミド

ナチュラル

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ブレードコネクター

配線コネクター 平オス 6.3X1.0-2.5MM

x 100 個
ブレードコネクター

配線ハウジング端子 6.3MMオス 0.5-1.0

x 100 個