AdBlue®
AdBlue
アドブルー 5L
登録して10,000点を超える商品にアクセス
窒素酸化物の排出量を低減する32.5%水溶液
Euro 4、Euro 5、Euro 6規格(乗用車用)に適合。
ISO 22241-1規格に適合
商品番号5861700001(1.89リットルボトル)は以下自動車メーカー純正番号に互換性あり
- Mercedes Benz、A 000 583 0107
- BMW Group、83190441139
- VW / Audi、G 052 910 A2
- Mazda、0000-AD-002
手を汚さずに投入可能
- 1.89リットルボトル専用のアダプターを使用
- 注出口、またはキャニスター用アダプターホースを使用
皮膚や塗料との接触は避けてください。
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
排気システムに直接噴射されるSCR触媒用の32.5%尿素水溶液により、窒素酸化物の排出量を低減します。
1.89リットルボトル
アダプターを開け、タンクノズルに手締めして押し下げます。投入後タンクノズルから取り外し、空になった容器は廃棄してください。
5リットルおよび10リットルのキャニスター
注出口、またはアダプターホース(商品番号0891 700)を使用してください。
容積 | 5 l |
色 | 透明 |
におい / 香り | ほとんど無臭 |
化学薬品ベース | 脱塩水に含まれる尿素 |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |
濃度 | 1,09 g/cm³ |
濃度の条件 | 20°C |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。