ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ラピドン6燃料キャニスター

ラピドン6燃料キャニスター
燃料容器

商品番号 089142060

EAN 4050382346247

価格はログイン後に表示されます
ラピドン6燃料キャニスター

商品番号 089142060

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ダブルハンドル付きの頑丈なプラスチック製キャニスター

液体出力と空気供給は、ボタンを押すと制御されます


  • 不要な流出を防止

  • フルジェットで均一な液体出力


大型フィラー開口部


キャニスターを簡単に充填できます



半円形タンクネック


タンク内を見て、充填レベルを確認できます



回転式タンクネック


手の届きにくいタンクの充填



2次元充填レベルゲージ


充填位置と注入位置の充填レベルを表示します



内容の説明が記載されたステッカーが同梱されています


キャニスターの明確なラベル表示



HD PE材料


ガソリン、ガソリン/オイル混合物およびディーゼルに耐性



最大充填量: 6リットル



国連承認

用途

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

材料

HDPE - 高密度ポリエチレン

容積

6 l

150 mm

長さ

435 mm

高さ

262 mm

耐性

ガソリン, ガソリンとオイルの混合, ディーゼル

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報