アダプター5V1A、USBソケット付き
アダプター5V1A、USBソケット付き
エルゴライト用100V充電器-USB-5VDC-5W-BLACK-JP
商品番号 0827940377
EAN 4056807468143
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Intelligent universal charger with USB connection for charging USB devices
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
最小 / 最大公称電圧 | 100 / 240 V/AC |
充電電流 | 1 A |
電力定格 | 5 W |
高さ | 55 mm |
長さ | 42 mm |
幅 | 23 mm |
色 | 黒 |