ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ケーブルスリーブ555ピースSysko

ケーブルスリーブ555ピースSysko
CBLSLEV-SYSKO-8COMPT-555PCS

商品番号 5964056102

EAN 4046777889727

価格はログイン後に表示されます
ケーブルスリーブ555ピースSysko

商品番号 5964056102

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

商品情報

 データシート(X)

アソートメント / セットのピースの数

555 PCS

材料

EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマーゴム)

ISO

3302

ケーブルスリーブ555ピースSyskoを含む:
150 x
ケーブルグロメット、両側

穴開グロメット 両面 6X9X11MM

説明:
内径: 6 mm; ドリル穴: 9 mm; 外径: 11 mm
配信済み: 150 x
150 x
ケーブルグロメット、両側

穴開グロメット 両面 4X6X9,5MM

説明:
内径: 4.5 mm; ドリル穴: 6.5 mm; 外径: 9.5 mm
配信済み: 150 x
100 x
ケーブルグロメット、両側

穴開グロメット 両面 6X10X13MM

説明:
内径: 6 mm; ドリル穴: 9.8 mm; 外径: 12.7 mm
配信済み: 100 x
75 x
ケーブルグロメット、両側

穴開グロメット 両面 9X11X16MM

説明:
内径: 9 mm; ドリル穴: 11 mm; 外径: 16 mm
配信済み: 75 x
25 x
ケーブルグロメット、両側

穴開グロメット 両面 10X12X18MM

説明:
内径: 10 mm; ドリル穴: 12 mm; 外径: 18 mm
配信済み: 25 x
25 x
ケーブルグロメット、両側

穴開グロメット 両面 12X20X24MM

説明:
内径: 12 mm; ドリル穴: 20 mm; 外径: 23.8 mm
配信済み: 25 x
20 x
ケーブルグロメット、両側

穴開グロメット 両面 16X24X30MM

説明:
内径: 16 mm; ドリル穴: 24 mm; 外径: 30 mm
配信済み: 20 x
10 x
ケーブルグロメット、両側

穴開グロメット 両面 21X31X38MM

説明:
内径: 21 mm; ドリル穴: 31 mm; 外径: 38 mm
配信済み: 10 x
1 x
システムインサート、プラスチック、4.4.1

ORSY100プラケーストレー 8室

説明:
仕切りの数: 8 PCS; コンパートメント幅xコンパートメント深さxコンパートメント高さ: 78 x 107 x 52 mm
仕切りで固定されるため、さまざまな小型パーツの整理や収納に適しています。他システム仕切りとの組み合わせが可能。
配信済み: 1 x
1 x
システムケース4.4.1

システムケース 4.4.1

説明:
370 x 278 x 85 mm
消耗品、小型パーツ、機械、ツールを保管するのに適した汎用性を備えています。
配信済み: 1 x