ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

始動安全ボックス付きスターターケーブルトラックスタート50mm²

始動安全ボックス付きスターターケーブルトラックスタート50mm²
ブースターケーブル 39Φ 1000A 5.2M

商品番号 0772035520

EAN 4011231772938

価格はログイン後に表示されます
始動安全ボックス付きスターターケーブルトラックスタート50mm²

商品番号 0772035520

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Including overload protection
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
赤, 黒

ケーブル断面

50 mm²

ケーブル長さ

5 m

最大電流

1000 A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報