For optimum transfer of tensile loads for metal/wood connections with ASSY countersunk screws.
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
内径 (d) | 8,5 mm |
インサート径 (d1) | 15,9 mm |
外径 (d2) | 25 mm |
半径 (R) | 12,5 mm |
穴径 | 16 mm |
有効長 (n) | 7,2 mm |
高さ (h) | 11,6 mm |
穴の中心とエッジの距離 (k) | 8 mm |
挿入深さ (h1) | 1,9 mm |
座ぐり径 (D) | 14,8 mm |
ねじ込み角度 | 45 度 |
センター穴角 (α) | 90 度 |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
製品重量(品目単位) | 24,500 g |
最小 / 最大材料厚 | 2-3 mm |
適合ネジ | ASSY 3.0皿頭径8mm, アッシープラスVG皿頭径8mm, ASSY 4皿頭径8 mm |
使用分野 | 金属建材接続, 木構造, 木造構造, 金属プレート、木材 |
認定 | ETA-11/0190 |
RoHS指令準拠 | はい |