For optimum transfer of tensile force in metal/wood connections with ASSY countersunk head screws
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
内径 (d) | 8,5 mm |
長穴長さ / 長穴幅 | 32 x 10 mm |
有効長 (n) | 12,7 mm |
挿入長さ (l) | 31,7 mm |
長さ (L) | 39 mm |
高さ (h) | 16 mm |
穴の中心とエッジの距離 (k) | 21 mm |
挿入深さ (h1) | 3,7 mm |
内部幅 (b) | 9,9 mm |
幅 (a) | 24 mm |
座ぐり径 (D) | 19 mm |
ねじ込み角度 | 45 度 |
センター穴角 (α) | 90 度 |
材料 | 鋳鋼 |
表面 | 亜鉛めっき |
製品重量(品目単位) | 56,000 g |
最小 / 最大材料厚 | 4-15 mm |
適合ネジ | ASSY 3.0皿頭径8mm, アッシープラスVG皿頭径8mm, ASSY 4皿頭径8 mm |
使用分野 | 木構造, 金属建材接続, 木造構造 |
認定 | ETA-11/0190 |
RoHS指令準拠 | はい |