For optimum transfer of tensile force in metal/wood connections with ASSY countersunk head screws
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
内径 (d) | 12,7 mm |
長穴長さ / 長穴幅 | 50 x 13 mm |
有効長 (n) | 19,8 mm |
挿入長さ (l) | 49,7 mm |
長さ (L) | 59 mm |
高さ (h) | 23,5 mm |
穴の中心とエッジの距離 (k) | 34 mm |
挿入深さ (h1) | 5,6 mm |
内部幅 (b) | 12,8 mm |
幅 (a) | 30 mm |
座ぐり径 (D) | 26 mm |
ねじ込み角度 | 45 度 |
センター穴角 (α) | 90 度 |
材料 | 鋳鋼 |
表面 | 亜鉛めっき |
製品重量(品目単位) | 160,000 g |
最小 / 最大材料厚 | 6-25 mm |
適合ネジ | ASSY 3.0皿頭径12mm, アッシープラスVG皿頭径12mm, ASSY 4皿頭径12 mm |
使用分野 | 木構造, 金属建材接続, 木造構造 |
認定 | ETA-11/0190 |
RoHS指令準拠 | はい |