ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

アングルワッシャー45度長穴スチール

アングルワッシャー45度長穴スチール
45度ワッシャー CAST-(A3K)-10,7X5

商品番号 0457700485

EAN 4050641810793

価格はログイン後に表示されます
アングルワッシャー45度長穴スチール

商品番号 0457700485

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For optimum transfer of tensile force in metal/wood connections with ASSY countersunk head screws
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

内径 (d)

10,7 mm

長穴長さ / 長穴幅

44 x 11 mm

有効長 (n)

18,4 mm

挿入長さ (l)

43,7 mm

長さ (L)

52 mm

高さ (h)

21,4 mm

穴の中心とエッジの距離 (k)

28,7 mm

挿入深さ (h1)

4,7 mm

内部幅 (b)

10,8 mm

幅 (a)

29 mm

座ぐり径 (D)

24 mm

ねじ込み角度

45 度

センター穴角 (α)

90 度

材料

鋳鋼

表面

亜鉛めっき

製品重量(品目単位)

117,599 g

最小 / 最大材料厚

5-20 mm

適合ネジ

ASSY 3.0皿頭径10mm, アッシープラスVG皿頭径10mm, ASSY 4皿頭径10 mm

使用分野

木構造, 金属建材接続, 木造構造

認定

ETA-11/0190

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報