ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

システムケース4.4.2

システムケース4.4.2
システムケース4.4.2

商品番号 5581021000
EAN 4046777079159

価格はログイン後に表示されます
システムケース4.4.2

商品番号 5581021000

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

消耗品、小型パーツ、機械、ツールを保管するのに適した汎用性を備えています。

仕切り板での調整が可能な高汎用性収納ボックス。


  • さまざまな用途に合わせて内部をカスタマイズできます

  • ケースは、ORSY®Bullシステムボックスおよび車両内装設備で使用できます


複数のケースを組み合わせます


レールの曲線とカップリングにより、複数のケースを組み合わせて機材を安全に運搬できます。



多機能収納


  • エラストマーシールにより、雨の侵入を防ぎます。

  • ハンドル付の蓋で簡単開閉

  • 接着ラベルまたは挿入式ラベル用の表示フィールド


非常に快適


  • 持ちやすい大きなハンドル設計

  • 手や手首の負荷を軽減する一体型ソフトエレメントとワイドスイベル半径

  • ハンドルは最大60 kgまで対応


システムケースは、以下の3つの最も権威のあるデザイン賞を受賞しています。


  • 2017年レッドドットデザイン賞

  • 2017年IFデザイン賞

  • 2018年ドイツデザイン賞
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
システムの寸法

4.4.2

370 mm

深さ

278 mm

高さ

140 mm

材料

ABS

製品重量(品目単位)

1602,000 g

幅x深さx高さ(内寸)

335 x 231.25 x 108 mm

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
システムアダプタープレート

システムアダプタープレート

基本寸法8.4および4.4のORSY®システムケース結合用
x 1 個
システムパネルORSY BULL

SYSPLT-ORSY-BULL-W550MM

For connecting ORSY® series 5 BULL boxes and ORSY® system cases
x 1 個
システムプレートISO-FIX

SYSPLT-ISOFIX

For the safe transport of system cases in the car
x 1 個
システムプレートベルト

SYSPLT-BELT

For the safe transport of system cases in the car
x 1 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報