ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

システムセット4.4.1、プライヤーVDE 4ピース

プライヤーセットVDE 4.4.1、4ピース
VDE絶縁プライヤーセット 4PCS 4.4.1

商品番号 0965905607

EAN 4061975355874

価格はログイン後に表示されます
システムセット4.4.1、プライヤーVDE 4ピース

商品番号 0965905607

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

すべてのORSYシステム製品に対応


ばらつきのないグリッド寸法



魅力的なカーボン仕上げ


魅力的なカーボン仕上げの高品プラスチック素材により、インサートの堅牢さや安定性を向上し、簡単に清掃することもできます。



必要な工具がすばやく簡単に見つかる


インサートに工具のサイズが表示されます。

商品情報

 データシート(X)

用途

ORSYシステムに適しています(例: システムケース、ワークショップトロリー、ORSY®Bullボックス、ORSYシェルフ)

アソートメント / セットのピースの数

4 PCS

大規模フォーム断面

4.4.1

幅x高さx深さ

231 x 38 x 335 mm

内装

カーボンの外観

システムセット4.4.1、プライヤーVDE 4ピースを含む:
System insert pliers set VDE 4.4., 14 pieces
1 x
System insert pliers set VDE 4.4., 14 pieces

SYSINRT-F.0955905607

説明: Empty, for assortment, art. no. 0965905607
配信済み: 1 x
VDEサイドカッター、DIN ISO 5749 IEC 60900
1 x
VDEサイドカッター、DIN ISO 5749 IEC 60900

ゼブラ電工サイドカッター 160MM

説明:
160 mm
届きにくい場所も含めて、柔らかいワイヤーおよびケーブル、硬いワイヤーおよびケーブルの切断用
配信済み: 1 x
1 x
VDEコンビネーションプライヤーDIN ISO 5746 IEC 60900 2Cハンドル

VDE絶縁コンビネーションプライヤー 180MM

説明: For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables
配信済み: 1 x
VDEスナイプノーズプライヤーDIN ISO 5745 IEC60900 2Cハンドル
1 x
VDEスナイプノーズプライヤーDIN ISO 5745 IEC60900 2Cハンドル

VDE絶縁ロングプライヤー 200MM

説明:
200 mm
For gripping, holding and cutting soft and hard wires and cables
配信済み: 1 x
VDEワイヤーストリッピングプライヤー2CハンドルIEC 60900
1 x
VDEワイヤーストリッピングプライヤー2CハンドルIEC 60900

WRESTR-ADJ-VDE-160MM

説明: Precise, effortless stripping of cables and wires with plastic or rubber insulation.
配信済み: 1 x