商品番号 0955905600
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
大規模フォーム断面
4.4.1
幅x高さx深さ
231 x 38 x 335 mm
内装
カーボンの外観
ゼブラコンビプライヤー180MM
ゼブラ ロングプライヤー 200MM
RAL色の値を選択
品番
注文するには選択が必要です
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
大外径のワッシャー
拡張ナット タイプS
手動ネジタップセット HSS、DIN 352
ネジなしホースバンドアソートメントSysko
ファサード膜STAMISOL EXTREME Color
フラットコネクターJunior Power Timer(JPT)2.8
ウィング補修ワッシャー
ディスポーザブルニトリルグローブ
空圧ホースリール DSA 15
1/4インチビットラチェット