ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

LEDワークプレイスランプ コードレス、20W

充電式ワークプレイスLEDランプ 20W
充電式ワークプレイス LEDランプ 20W

商品番号 0981504123

価格はログイン後に表示されます

LEDワークプレイスランプ コードレス、20W

商品番号 0981504123

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

全ての携帯用照明として最適
  • 実用的なコードレスLEDランプ(キャリーハンドルと取り外し可能ベース付き)

  • CREE LEDチップ1個装着で高い照度を確保

  • 軽量、高品質、衝撃に強いハウジング

  • 省エネLED技術

  • リチウムイオン電池のため長時間の使用と少ない自己放電が可能

  • AC電源とバッテリーのどちらでもスポットライトを点灯可能

  • 防塵、防沫(IP65)

  • 車両アダプターにより車内でも充電
通知

バッテリー上のLEDで充電状態を表示:


赤のLEDがゆっくり点滅:バッテリー残量10%

赤のLEDが速く点滅:バッテリー残量5%

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

電力定格

20 W

IP保護クラス

IP 65

保護クラス

保護クラスIII / 安全超低電圧

公称電圧

110 V/AC

幅x高さx深さ

181 x 240 x 215 mm

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報