アソートメント / セットのピースの数 | 17 PCS |
大規模フォーム断面 | 4.4.1 |
幅x高さx深さ | 231 x 38 x 335 mm |
内装 | カーボンの外観 |
コンビネーションスパナセット4.4.1 17ピースを含む:
1
x
説明:
10 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
11mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
12mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
13mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
14mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
15mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
16mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
17mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
18mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
19mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
20mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
21mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
22mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
システムインサートコンビネーションスパナセット4.4.1
SYSINRT-F.0965905401
説明:
Empty, for assortment, art. no. 0965905401
配信済み:
1
x