ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ジャンプスターター42000 JPSAZ-9001 AISIN

ジャンプスターター42000 JPSAZ-9001 AISIN
ジャンプスターター42000 JPSAZ-9001

商品番号 9501024038

EAN 4068362276095

価格はログイン後に表示されます
ジャンプスターター42000 JPSAZ-9001 AISIN

商品番号 9501024038

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

商品情報

 データシート(X)

適合最大容積

42000 l

充電式バッテリー / バッテリー容量

42000 mAh

最大電流

1500 A

公称電流

600 A

ワイヤー断面

14 mm²

幅x高さx深さ

960 x 248 x 248 mm

充電式バッテリー / バッテリーのタイプ

リチウムイオン

充電式バッテリー / 常設バッテリー

はい

再充電可能バッテリー / バッテリーの数

1 PCS

2色

タイプ説明

モバイル

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報