ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ピン端子コネクター4.0

丸型ソケット4.0
配線コネクター 特殊メス 4.0X0.5-1.0

商品番号 0558930

EAN 4011231468909

価格はログイン後に表示されます
ピン端子コネクター4.0

商品番号 0558930

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個
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
設計

非密封

最小 / 最大ワイヤー断面

0.5-1.0 mm²

スタッド径

4,0 mm

材料

真ちゅう

表面

プレーン

最小ワイヤー断面

0,5 mm²

最大ワイヤー断面

1,0 mm²

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報