ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プライヤーセット 4PCS COMB7/SDCTR6/SNP8/WTRPMP10

プライヤーセット1、4ピース、REDSTRIPE
プライヤーセット 4PCS COMB7/SDCTR6/SNP8/WTRPMP10

商品番号 5772101004

EAN 4099618580703

価格はログイン後に表示されます
プライヤーセット 4PCS COMB7/SDCTR6/SNP8/WTRPMP10

商品番号 5772101004

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

自動車、オートバイク、重機の整備や取付など幅広い用途に使用可能なプライヤーセット

特長


  • 材質:50CRVクロム・バナジウム鋼

  • ハンドル:接触面積の大きい2コンポーネントハンドルにより、力を分散しやすく快適な作業を実現します。

  • 表面処理:二層パールニッケルメッキにより、耐腐食性、耐摩擦性に優れています。

  • 顎の間隔を0.1~0.3mmに精密設計し、横方向や閉じた際の精度を確保します。

  • 顎面が平行を保つため、ワイヤーをしっかり固定し、正確にねじることが可能です。


コンビネーションプライヤー、ラジオペンチ、サイドカーター


  • 刃の硬度:58~62HRC

  • 刃角62°のため、少ない力で滑らかに美しく切断できます。

  • 刃はクロスカット形状で、切断エッジがナイフ状に揃います。

  • 切断寿命:約5000回


ウォーターポンププライヤー


  • 刃の硬度:55~65HRC

  • 二重ガイド構造のボックスジョイントデザインにより、高い安定性を実現します。
注意事項
  • パーツの間に隙間が空いたり、アゴの位置がずれたりする恐れがあるので、プライヤーをハンマーとして使用しないでください。

  • 活線コンセントには使用しないでください。

  • プライヤーで切断する際は、必ず保護メガネを着用してください。

  • ハンドルは、素材を損傷する溶剤や化学薬品で洗浄しないでください。

  • 本製品は非絶縁工具です。

  • 事故の危険があるため、損傷したハンドルを電気テープで補修しないでください。

  • ハンドルが破損したプライヤーは絶対に使用しないでください。

  • プライヤーの寿命を延ばすため、表面や接合部に潤滑剤(0890200 ロストオフ プラス 300ML)を塗布することを推奨します。
商品情報

 データシート(X)

用途
  • コンビネーションプライヤー(7インチ):掴む・回す・切るの多機能設計。

  • ロングノーズプライヤー(8インチ):細かい作業や狭い場所での作業に最適。

  • 斜めカッタープライヤー(6インチ):ワイヤーや電線の切断に強い切れ味。

  • ウォーターポンププライヤー(10インチ):パイプやナットの確実なグリップを実現。

アソートメント / セットのピースの数

4 PCS

製品重量(品目単位)

1133,330 g

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報