フレキシブル3コンポーネントハンドルにより、優れた人間工学、動力伝達、作業の快適さを実現します。
ドライバー、フラットマイナス
- ブレード:つや消しクロムメッキの一体型六角ブレード、つや消しニッケルメッキの強化耐衝撃レンチアダプター
- 大型インパクトキャップ
- チップ:DIN 5264-A、Black Pointチップ付きISO 2380
注意事項
インパクトキャップとレンチアダプターなしの商品番号は0613200035です。
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
ブレードの厚さ x ブレードの幅 | 1.2 x 7.0 mm |
ブレードの長さ (A) | 125 mm |
ハンドルの長さ (B) | 106 mm |
ハンドルの幅 (C) | 35 mm |
二面幅、ドライバーブレード | 6 mm |
レンチ補助器具 | 10 mm |