ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

3Cドライバー

マイナスドライバー3C
3C貫通ドライバー(-) 4.5X90MM

商品番号 0613200045

EAN 4047376188198

価格はログイン後に表示されます
3Cドライバー

商品番号 0613200045

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

フレキシブル3コンポーネントハンドルにより、優れた人間工学、動力伝達、作業の快適さを実現します。

ドライバー、フラットマイナス


  • ブレード:つや消しクロムメッキの一体型六角ブレード、つや消しニッケルメッキの強化耐衝撃レンチアダプター

  • 大型インパクトキャップ

  • チップ:DIN 5264-A、Black Pointチップ付きISO 2380
注意事項

インパクトキャップとレンチアダプターなしの商品番号は0613200035です。
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
ブレードの厚さ x ブレードの幅

0.8 x 4.5 mm

ブレードの長さ (A)

90 mm

ハンドルの長さ (B)

96 mm

ハンドルの幅 (C)

31 mm

二面幅、ドライバーブレード

5 mm

レンチ補助器具

8 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報