ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プロアクティブ315 P1500 300G

研磨剤ProActive 315 Loseil
プロアクティブ315 P1500 300G

商品番号 0893150300

EAN 4099618004490

価格はログイン後に表示されます
プロアクティブ315 P1500 300G

商品番号 0893150300

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

中古車等の研磨に最適な1500番相当の傷を消し、仕上げ手前まで対応なLoseilの初期研磨用コンパウンドです。
  • 1500番相当の傷から対応する、粉砕型の初期研磨用コンパウンドです。

  • バフ目・オーロラも非常に発生しづらく、作業者を選ばない設計となっています。

  • ※Loseilのコーティング剤(IRカットハイグロス930)を使用する際は、必ずリッチグロス 316 P3000 マルチを最後に使用し、仕上げてください

  • 内容量:300g
注意事項Loseilのコーティング剤(IRカットハイグロス930)を使用する際は、 必ずリッチグロス 316 P3000 マルチを最後に使用し、仕上げてください。
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
商品情報

 データシート(X)

使用方法

ご使用前によく振ってください。


1. ご使用前によく振ってください。


2. 本液を少量塗布します。


3. ポリッシャー回転数は低回転~中回転領域でご使用ください。


4. 圧をかけながら傷や研磨痕が除去されるまで研磨してください。


5. 研磨する際はセクションごとに行ってください。

コンテンツの重さ

350 g

濃度

1,08 g/cm³

製造日起点の保存可能期間

24 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

23°Cおよび50%の相対湿度、直射日光が当たらない

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報