Quick and easy installation by pushing in
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
最小 / 最大ドリル穴径 | 6.00-6.00 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 1.00-4.45 mm |
ヘッド径 | 14,00 mm |
ヘッド高さ | 1,50 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 15,20 mm |
色 | 黒 |
材料 | PA 6 - ポリアミド |
適合自動車メーカー | マツダ |
互換準拠 | 992640531B |
取付場所 | ユニバーサル |