錆び付きやつぶれたネジ山を容易に外せる3/8ツイスターソケットSET
加熱や穴あけの必要がなく、素早く潰れたボルトを緩めることができます。
- 材質:SCM 440
- 表面処理:リン酸マンガン
- 硬度:HRC 48-62
【内容物サイズ/入数】
- 5/16”/ 1
- 3/8”/ 1
- 7/16”/ 1
- 12 mm / 1
- 1/2”/ 1
- 9/16”/ 1
- 15 mm / 1
- 5/8”/ 1
- 11/16”/ 1
- 3/4”/ 1
- 長さ:27.2mm
注意事項
- 本製品は空圧や電動インパクトレンチで使用することには設計されていません。
- ツイストソケットを通常のファスナーの取り外しや取付には使用しないでください。
- 本製品を使用する際には保護具(保護メガネ/手袋/耳あて等)を着用してください。
用途錆びたまたは潰れたネジやボルトの取り外し
使用方法
1. 取り外したいファスナーに適したサイズのソケットを選択します。
2. ソケットをファスナーに装着します。
3. 3/8ドライブ面をスパナまたはラチェットレンチに接続します。
4. 反時計回りに回し、ファスナーを外します。
| アソートメント / セットのピースの数 | 10 PCS |