商品番号 0714211038
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
ドライブ
3/8インチ
長さ
380 mm
最小トルク測定範囲
20 Nm
最大トルク測定範囲
110 Nm
最小 / 最大トルク測定範囲
20-110 Nm
製品重量(品目単位)
1,250 kg
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ポリッシュパッドクリーニング用ブラシ
ASSY®plus 4 A2 CSMRユニバーサルネジ A2ステンレススチールプレーン、半ネジ、ミル付き皿頭
スカートプロファイル、アルミニウム
ワッシャークリップ、その他
Stone chip repair system set Sysko
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
プッシュリベット、その他
シャンク付き六角頭ネジ ISO 4014、スチール8.8、亜鉛めっき、三価めっき(A2K)
ASME B18.2.1スチールGR5亜鉛めっきUNC
JIS B1180スチール7T、イエロー亜鉛めっき、細目スレッド