ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

折りたたみマスカー

カバーフィルム、接着ストリップ付き折りたたみマスカー(3004010702)
高密度ポリエチレンマスカー 55CM X33M

商品番号 0992405055

価格はログイン後に表示されます

折りたたみマスカー

商品番号 0992405055

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

フラットクレープ粘着テープ付きカバーフィルム。

エッジ接着HDPEフィルム


  • 折りたたみ済み

  • 軽くエンボス加工

  • 静電気を帯電


塗装への高い接着力


エンボス加工フィルムのため、塗料が流れません。



追加の固定用具は不要


静電気の帯電により、フィルムが貼り付きます。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

適用領域

屋内のマスキング作業用。

説明書

ロールをほどき、テープを貼り、切断して、フィルムを広げます

設計

フラットクレープ粘着テープ付き

粘着テープ下地材

含浸紙

フォイル下地材

ポリエチレン

接着ベース

天然ゴム

Transparent (Folienmaterial)
Chamois (Trägermaterial)

幅(展開された)

55 cm

幅(折りたたみ)

10 cm

ロールの長さ

33 m

粘着テープの厚さ

0,14 mm

フォイル厚さ

0,01 mm

スチールに対する接着力(単位長さ当たり)

2.2 N/cm

破断伸び

9 %

最小処理温度

10 °C

最大処理温度

40 °C

最小 / 最大処理温度

10 まで 40 °C

最小温度耐性

0 °C

耐湿性

はい

最大温度耐性

50 °C

紫外線抵抗性

いいえ

最大使用期間

2 d

製造日起点の保存可能期間

12 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

20°Cおよび50%の湿度

商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報