ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

3/8"ソケットレンチインサート

3/8インチソケットレンチ、トルクス
3/8トルクスソケットドライバー T27
ZEBRA

商品番号 071512327
EAN 4011231728126

価格はログイン後に表示されます
3/8"ソケットレンチインサート

商品番号 071512327

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

トルクスネジ用
  • 表面:クロムメッキ

  • ドライブ:3/8"スクエアソケット、ボールキャッチ溝

  • チップ:トルクス

  • 設計:ショート
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
ドライブ

3/8インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

ビットサイズ

TX27

チップタイプ

TX

設計

ショート

長さ (L1)

50,5 mm

ブレードの長さ (L2)

20,5 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

19 mm

エクスターナルトルクスの最大公称径

4,96 mm

材料

スチール

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報