![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M8 |
長さ (l1) | 16 mm |
ヘッド径 (dc) | 17,9 mm |
ヘッド高さ (k1) | 8,1 mm |
規格 | WN 274 |
材料 | スチール |
ネジ締め特性クラス | 8.8 |
表面 | 黄、亜鉛めっき |
デバイス操作ロック原則 | ギザ付き |
ロッキング機能 | デバイスの緩み防止、ロッキング |
ヘッドタイプ | フランジ付き六角 |
ドライブタイプ | 外側六角 |
外部ドライブ (s1) | WS13 |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 1,25 mm |
ネジ山型 | 標準メートルネジ |
ネジ山設計 | 全ネジ |
ROHS互換 | いいえ |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。